朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
ディスプレイ用壁掛金具 (前傾斜タイプ)
前傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途
一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
傾斜角度(°)
前:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)と壁掛金具の適合については朝日木材加工株式会社のホームページ「WALL FIT MOUNT 適合金具検索」でご確認いただけます。
※壁面への取付用ネジは付属されていません。
※壁面への取付工事は施工専門業者にご依頼ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
取付幅(mm)
取付高(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25409589
TLT-004-BK
40~70V型テレビ
75~600
75~400
60
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25409607
TLT-006-BK
26~43V型テレビ
75~200
75~200
20
オープン
¥
6,798
¥7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25409598
TLT-005-BK
26~55V型テレビ
75~400
75~400
30
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください