朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
ディスプレイ用壁掛金具 (前傾斜タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
適合
26~43V型テレビ
注文コード
25409607
品番
TLT-006-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
前傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途
一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
適合
26~43V型テレビ
取付幅(mm)
75~200
取付高(mm)
75~200
耐荷重(kg)
20
質量(kg)
0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×32×228
傾斜角度(°)
前:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)と壁掛金具の適合については朝日木材加工株式会社のホームページ「WALL FIT MOUNT 適合金具検索」でご確認いただけます。
※壁面への取付用ネジは付属されていません。
※壁面への取付工事は施工専門業者にご依頼ください。