| 20217585 | PMX18-2A | 1台 | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:1600Vdc、1分間印加で異常なし | 約5 | 2 | 過渡応答:50μs | 電圧:99.99(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | ¥58,000 | ¥57,980 | ¥63,778(税込) |
| |
|
| 20217594 | PMX18-5A | 1台 | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:1600Vdc、1分間印加で異常なし | 約6 | 5 | 過渡応答:50μs | 電圧:99.99(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | |
|
| 20217603 | PMX35-3A | 1台 | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:1600Vdc、1分間印加で異常なし | 約6 | 3 | 過渡応答:50μs | 電圧:99.99(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | ¥73,000 | ¥72,980 | ¥80,278(税込) |
| |
|
| 20217619 | PMX250-0.25A | 1台 | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし: | 約6 | 0.25 | 過渡応答:100μs | 電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | ¥78,000 | ¥77,980 | ¥85,778(税込) |
| |
|
| 20217628 | PMX350-0.2A | 1台 | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし: | 約6 | 0.2 | 過渡応答:100μs | 電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | ¥82,000 | ¥81,980 | ¥90,178(税込) |
| |
出荷予定:2026年3月16日 |
| 15544176 | PMX18-2A(一般校正証明書付) | 1セット | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:1600Vdc、1分間印加で異常なし | 約5 | 2 | 過渡応答:50μs | 電圧:99.99(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | 61日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 15544185 | PMX18-5A(一般校正証明書付) | 1セット | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:1600Vdc、1分間印加で異常なし | 約6 | 5 | 過渡応答:50μs | 電圧:99.99(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 15544194 | PMX250-0.25A(一般校正証明書付) | 1セット | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし: | 約6 | 0.25 | 過渡応答:100μs | 電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 15544210 | PMX350-0.2A(一般校正証明書付) | 1セット | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし: | 約6 | 0.2 | 過渡応答:100μs | 電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 15544219 | PMX35-3A(一般校正証明書付) | 1セット | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:1600Vdc、1分間印加で異常なし | 約6 | 3 | 過渡応答:50μs | 電圧:99.99(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 27082967 | PMX18-2A(校正企業実施校正書付き) | 1セット | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:1600Vdc、1分間印加で異常なし | 約5 | 2 | 過渡応答:50μs | 電圧:99.99(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | 46日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 27082976 | PMX18-5A(校正企業実施校正書付き) | 1セット | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:1600Vdc、1分間印加で異常なし | 約6 | 5 | 過渡応答:50μs | 電圧:99.99(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | 16日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 27082985 | PMX35-3A(校正企業実施校正書付き) | 1セット | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:1600Vdc、1分間印加で異常なし | 約6 | 3 | 過渡応答:50μs | 電圧:99.99(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | 16日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 27082994 | PMX250-0.25A(校正企業実施校正書付き) | 1セット | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし: | 約6 | 0.25 | 過渡応答:100μs | 電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | 16日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 27083010 | PMX350-0.2A(校正企業実施校正書付き) | 1セット | 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし: | 約6 | 0.2 | 過渡応答:100μs | 電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) | | 16日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|