曜日別特売

カット鎌(鋼付)

カット鎌(鋼付) - 松尾刃物製作所
(4件のレビュー)

プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!
硬い草、太い草に最適!
削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。

用途畑、庭などの草削りに。全長(mm)280アズワン品番64-8283-76刃渡り(mm)110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2543085312
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 野菜収穫後の後片付け作業
農・林・水産業

同様の商品を色々試しましたが、この商品が抜群に使いやすい。
道具は良いものを使った方が、作業も捗るし、楽で結局お得です。

2025-10-20
用途: 草刈り
その他業種

これ、思った以上に良く切れて、大満足です。ありがとうございました。

2025-06-19
用途: 家庭菜園
丸山店卸売・小売業

前から使っているものと同じ物でした。手に入り良かったです。

対象商品 : 25430853
2021-08-25
用途: 草刈り作業

抜根を伴う草刈り作業で効率よく進められます。鎌の曲がり角度が良くスムーズに地中に刃が入って行きます。取っ手の形状も手になじむ形で使い易く、この鎌ばかり使うためにリピート買いををしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする