ナビス(アズワン)
PVCボックスホルダー
取り付け方色々!クリアなPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付け方法
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25449489
-
大
大
264×114×452
ネジ型
7-3602-01
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
25449498
-
小
小
264×114×152
ネジ型
7-3601-01
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
25449507
-
小
小
264×116×152
マグネット型
7-3601-02
¥
8,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
25449516
-
大
大
264×116×452
マグネット型
7-3602-02
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください