マルゼン[寝具]
エアーマットレス ヴィスコフロート
高反発で体圧分散に優れたマットレスです。
寝返りしやすいウレタンで、カバーは超撥水・制菌加工を施しています。
種別
910×1910×80mm
材質
【生地】ポリエステル100%、【中身】高反発エアーウレタンフォーム
加工
超撥水加工、黄色ブドウ球菌・肺炎桿菌・MRSAの増殖を抑える制菌加工
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×1910×80
アズワン品番
7-2527-01
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25455028
VT813
¥
70,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000