曜日別特売

エアサポ(R) 3分割マットレス エアリアル

エアサポ(R) 3分割マットレス エアリアル - アズワンエアサポ(R) 3分割マットレス エアリアル - アズワン

高反発性能で自然な姿勢を保持します。
空気層が96%を占めるので体温がこもりにくく、褥瘡対策に有効です。
固さの異なる両面タイプですので、目的にあわせて組み合わせが可能です。
汚れた部分だけ外して丸洗いできる3分割タイプで、収納もコンパクトに収められます。

材質中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー・中袋/ポリエステル質量(kg)6寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)830×1920×90アズワン品番7-3970-01折りたたみ寸法(mm)830×637×270洗濯方法【カバー・中袋】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25455134KBAM-01
51,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする