アズワン
キズリバテープFA
傷口に付きにくいアクリノール付き特殊パッドです。
水に強く、柔らかい伸縮自在のテープ素材なので指の関節等にもしっかりフィットします。
通気性に優れています。指定医薬部外品。
機能
耐水
成分
パッド中にアクリノール水和物0.5%含有
種別
指の関節用
材質
テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ(mm)
アズワン品番
パッドサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25460025
M-32
1箱(32枚)
66×19
66×19
7-3659-01
25×13
¥
480
¥
475
¥
523
(税込)
当日出荷
25460043
LL-10
1箱(10枚)
76×50
76×50
7-3659-03
40×26
¥
480
¥
475
¥
523
(税込)
当日出荷
25460034
L-40
1箱(40枚)
72×25
72×25
7-3659-02
24×18
¥
820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください