弘益
キッズガーデン マット・入口
パーツ・カラーを組み合わせて様々なレイアウトで設置できます。
防汚性が高く、抗菌加工が施された張地を使用しています。
仕様
マット・入口
材質
クッション材/ウレタンフォーム、張地/合成皮革
寸法(mm)
900×250×40
質量(kg)
約2
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25460409
KID-I250-BL
ブルー
ブルー
7-3365-01
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25460418
KID-I250-YE
イエロー
イエロー
7-3365-02
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
25460427
KID-I250-OR
オレンジ
オレンジ
7-3365-03
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25460436
KID-I250-GN
グリーン
グリーン
7-3365-04
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください