マイクロテック
グレーシーキュレット PDTインスツルメント
操作性に優れたギザ形状・丸ハンドルです。
材質
刃部/ステンレス(SUS440A)、ハンドル部/硬質樹脂(レーデル)
全長(mm)
173
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25461477
r016pppp
7-4543-01
医療機器届出番号:13B1X10089000094
¥6,500
取扱い終了
返品不可
25461486
r018pppp
7-4543-02
医療機器届出番号:13B1X10089000094
¥6,500
取扱い終了
返品不可
25461495
r020pppp
7-4543-03
医療機器届出番号:13B1X10089000094
¥6,500
取扱い終了
返品不可
25461504
r022pppp
7-4543-04
医療機器届出番号:13B1X10089000094
¥6,500
取扱い終了
返品不可
25461513
r026pppp
7-4543-05
医療機器届出番号:13B1X10089000094
¥6,500
取扱い終了
返品不可
25461529
r028pppp
7-4543-06
医療機器届出番号:13B1X10089000094
¥6,500
取扱い終了
返品不可
54526895
r138pppp
7-4543-07
医療機器届出番号:13B1X10089000095
¥6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください