ジョイントクリーナーブラシ

ジョイントクリーナーブラシ - アズワン
材質毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス耐熱温度(℃)120内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
全長×直径×毛長(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25468093HBS-J-20-G7-3324-05165×Φ20×約8.350.25
1,940
取扱い終了
返品不可
25468109HBS-J-10-W7-3323-01165×Φ10×約3.350.25
1,940
取扱い終了
返品不可
25468118HBS-J-10-R7-3323-02165×Φ10×約3.350.25
1,940
取扱い終了
返品不可
25468127HBS-J-10-B7-3323-03165×Φ10×約3.350.25
1,940
取扱い終了
返品不可
25468136HBS-J-10-Y7-3323-04165×Φ10×約3.350.25
1,940
取扱い終了
返品不可
25468145HBS-J-10-G7-3323-05165×Φ10×約3.350.25
1,940
取扱い終了
返品不可
25468154HBS-J-20-W7-3324-01165×Φ20×約8.350.25
1,940
取扱い終了
返品不可
25468163HBS-J-20-R7-3324-02165×Φ20×約8.350.25
1,940
取扱い終了
返品不可
25468179HBS-J-20-B7-3324-03165×Φ20×約8.350.25
1,940
取扱い終了
返品不可
25468188HBS-J-20-Y7-3324-04165×Φ20×約8.350.25
1,940
取扱い終了
返品不可
25468197HBS-J-30-W7-3325-01165×Φ30×約130.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468206HBS-J-30-R7-3325-02165×Φ30×約130.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468215HBS-J-30-B7-3325-03165×Φ30×約130.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468224HBS-J-30-Y7-3325-04165×Φ30×約130.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468233HBS-J-30-G7-3325-05165×Φ30×約130.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468249HBS-J-40-W7-3326-01165×Φ40×約180.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468258HBS-J-40-R7-3326-02165×Φ40×約180.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468267HBS-J-40-B7-3326-03165×Φ40×約180.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468276HBS-J-40-Y7-3326-04165×Φ40×約180.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468285HBS-J-40-G7-3326-05165×Φ40×約180.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468294HBS-J-50-W7-3327-01165×Φ50×約230.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468303HBS-J-50-R7-3327-02165×Φ50×約230.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468319HBS-J-50-B7-3327-03165×Φ50×約230.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468328HBS-J-50-Y7-3327-04165×Φ50×約230.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468337HBS-J-50-G7-3327-05165×Φ50×約230.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468346HBS-J-60-W7-3328-01165×Φ60×約280.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468355HBS-J-60-R7-3328-02165×Φ60×約280.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468364HBS-J-60-B7-3328-03165×Φ60×約280.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468373HBS-J-60-Y7-3328-04165×Φ60×約280.4
1,940
取扱い終了
返品不可
25468389HBS-J-60-G7-3328-05165×Φ60×約280.4
1,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする