イージーアップ
テント キャリーバック付き
天幕をつけたまま容易に設営・収納できます。
防水性・防炎性・UVカット性に優れた、耐久性の高いテントです。
付属品
キャリーバック・杭・シリコンスプレー・天幕取付工具
混率(%)
【天幕】ポリエステル100
材質(フレーム)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
アズワン品番
軒高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474549
DXA25-17WH
19
2500×2500×2850~3160
7-2832-01
1710~1790(2段階調節)
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25474558
DXA30-17WH
23
3000×3000×3140~3460
7-2832-02
1800~2120(5段階調節)
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25474567
DXA45-17WH
30
4500×3000×3140~3460
7-2832-03
1800~2120(5段階調節)
¥
210,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください