曜日別特売

とっても静かな処置車 (トレイBOX)

とっても静かな処置車 (トレイBOX) - ナビス(アズワン)とっても静かな処置車 (トレイBOX) - ナビス(アズワン)とっても静かな処置車 (トレイBOX) - ナビス(アズワン)

補助天板付きでスペースを有効活用できます。
トレイBOXは鍵付きです。
下部に大型の棚板が付いています。
夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。

キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂キャスター径(Φmm)100補助天板寸法(mm)350×250足パイプ径(Φmm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※引き出し用の仕切り版は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475407TSS-A2A4用【トレー】A4用669×353×942245×305×707-3562-01
143,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475416TSS-B2A4用+A3用【トレー】A4用+A3用849×353×942【A4(グレー)】245×305×70、【A3(ピンク)】425×305×707-3562-02
148,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475425TSS-C2A4用【トレー】A4用669×353×942245×305×707-3562-03
144,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする