曜日別特売
TSS-C2 とっても静かな処置車 (トレイBOX) ナビス(アズワン) 25475425

とっても静かな処置車 (トレイBOX)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し当日出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
7-3562-03
注文コード
25475425
品番
TSS-C2
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

補助天板付きでスペースを有効活用できます。
トレイBOXは鍵付きです。
下部に大型の棚板が付いています。
夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。

キャスター
Φ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
種別
A4用
材質
本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂
サイズ
【トレー】A4用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
669×353×942
キャスター径(Φmm)
100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×305×70
アズワン品番
7-3562-03
補助天板寸法(mm)
350×250
棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【下段】584×298×207
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※引き出し用の仕切り版は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする