ハンドル固定式 静音樹脂運搬車 スペシャルブレーキ
静音仕様で夜間の室内作業も安心して行えます。
仕様ハンドル固定式・スペシャルブレーキ
種別300kg
質量(kg)16
積載荷重(kg)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×858
キャスター径(Φmm)125(自在固定各2個)
アズワン品番0-7203-07
内容量1台
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25478898 | DSK-302B2 | 25831147 | DSK-302B2 |
|
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ | ナンシン | 1台 | ¥24,980 税込¥27,478 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03