マルゼン[寝具]
プロファイルマットレス ヴィスコフロート
体圧分散に優れ、通気性も抜群の高品質のマットレスです。
カバーは超撥水・制菌加工を施しています。
材質
【生地】ポリエステル100%、【中身】高反発プロファイルウレタンフォーム
加工
黄色ブドウ球菌・肺炎桿菌・MRSAの増殖を抑える制菌加工
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25481479
VT812
910×1910×80mm
910×1910×80
7-2528-01
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25481488
VT851
830×1910×80mm
830×1910×80
7-2528-02
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000