メンリッケ
メピテル(R)フィルム
交換時の痛みや組織損傷を軽減します。
水蒸気透過性・防水性・バクテリアやウィルスに対するバリア機能があります。
高齢者や小児など、脆弱皮膚の患者に使用できます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/シリコン系
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10015WC0007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25484945
296100
60×70
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25484954
296200
100×120
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25484963
296400
100×250
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください