アズワン
完全収納ボックス台車
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質
袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25490694
NHT-107E 小型
(最大)150
740×480
140
¥
20,300
¥
20,097
¥
22,107
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25490703
NHT-307E 大型
(最大)300
920×610
210
¥
33,200
¥
32,868
¥
36,155
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
もっと見る