アズワン
丸ケープ「リツロン」ライトブルー
色
ライトブルー
幅(cm)
90
混率(%)
ナイロン100タフタ
加工
防水・制電
首廻り(cm)
51(マジックテープ付き)
後ろ丈(cm)
85
アズワン品番
8-7802-01
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25491349
3703
¥1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください