抗菌防カビイレクター(R) 4段ポールシェルフ キャスター無

抗菌防カビイレクター(R) 4段ポールシェルフ キャスター無 - ナビス(アズワン)

抗菌防カビ仕様で収納スペースを清潔に保ちます。
縦方向のパイプはステンレス製ですので、サビに強く耐久性に優れています。
組み立て式。

材質(本体)AAS樹脂コーティング(スチールパイプ)耐荷重(kg)約50/段・約120/全体棚ピッチ(mm)580内容量1組
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25493869FSPS-9004-Cクリームグレー900×450×1800約17クリームグレー8-6535-01
50,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493878FSPS-9004-Bブルー900×450×1800約17ブルー8-6535-02
50,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493887FSPS-9004-Pピンク900×450×1800約17ピンク8-6535-03
50,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493896FSPS-9004-Yイエロー900×450×1800約17イエロー8-6535-04
50,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493905FSPS-9004-Gグリーン900×450×1800約17グリーン8-6535-05
50,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493914FSPS-12004-Bブルー1200×450×1800約20ブルー8-6536-02
54,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493923FSPS-12004-Pピンク1200×450×1800約20ピンク8-6536-03
54,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493939FSPS-12004-Yイエロー1200×450×1800約20イエロー8-6536-04
54,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493948FSPS-12004-Gグリーン1200×450×1800約20グリーン8-6536-05
54,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493957FSPS-15004-Cクリームグレー1500×450×1800約23クリームグレー8-6537-01
58,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493966FSPS-15004-Bブルー1500×450×1800約23ブルー8-6537-02
58,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493975FSPS-15004-Pピンク1500×450×1800約23ピンク8-6537-03
58,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493984FSPS-15004-Yイエロー1500×450×1800約23イエロー8-6537-04
58,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25493993FSPS-15004-Gグリーン1500×450×1800約23グリーン8-6537-05
58,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする