※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 消毒・除菌・洗剤
ナビス(アズワン)の 消毒保管庫
抗菌防カビイレクター(R) 4段ポールシェルフ キャスター無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
25493914
品番
FSPS-12004-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌防カビ仕様で収納スペースを清潔に保ちます。
縦方向のパイプはステンレス製ですので、サビに強く耐久性に優れています。
組み立て式。
種別
ブルー
寸法(mm)
1200×450×1800
質量(kg)
約20
色
ブルー
材質(本体)
AAS樹脂コーティング(スチールパイプ)
耐荷重(kg)
約50/段・約120/全体
棚ピッチ(mm)
580
アズワン品番
8-6536-02