FSPS-15004-P 抗菌防カビイレクター(R) 4段ポールシェルフ キャスター無 ナビス(アズワン) 25493975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSPS-15004-P 抗菌防カビイレクター(R) 4段ポールシェルフ キャスター無 ナビス(アズワン) 25493975 FSPS-15004-P 抗菌防カビイレクター(R) 4段ポールシェルフ キャスター無 ナビス(アズワン) 25493975

抗菌防カビイレクター(R) 4段ポールシェルフ キャスター無

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード25493975 品番FSPS-15004-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

抗菌防カビ仕様で収納スペースを清潔に保ちます。
縦方向のパイプはステンレス製ですので、サビに強く耐久性に優れています。
組み立て式。

種別ピンク 寸法(mm)1500×450×1800 質量(kg)約23 ピンク 材質(本体)AAS樹脂コーティング(スチールパイプ) 耐荷重(kg)約50/段・約120/全体 棚ピッチ(mm)580 アズワン品番8-6537-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする