ケンツメディコ
水銀レス血圧計 (卓上型)
測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。
オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。
測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。
仕様
ウォッシャブルカフ
付属品
ウォッシャブルカフMサイズ、コネクタープラグ×2、送気球、単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
種別
ブルー
材質
本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、チューブ・送気球・コネクタープラグ/PVC(塩化ビニル樹脂)
色
ブルー
測定範囲
20~280mmHg
質量(g)
約680(電池含む)
消費電力(W)
最大0.2(バックライト点灯時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×334×65
アズワン品番
8-5780-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021380101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
適合範囲(cm)
ウォッシャブルカフMサイズ/24~40(上腕)、綿カフ/22~36(上腕)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25500799
KM-380Ⅱ
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください