KM-380U 水銀レス血圧計 (卓上型) ケンツメディコ 25500799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM-380U 水銀レス血圧計 (卓上型) ケンツメディコ 25500799 KM-380U 水銀レス血圧計 (卓上型) ケンツメディコ 25500799

水銀レス血圧計 (卓上型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25500799 品番KM-380U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300

測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。
オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。
測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。

付属品ウォッシャブルカフMサイズ、コネクタープラグ×2、送気球、単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 仕様ウォッシャブルカフ 種別ブルー 材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、チューブ・送気球・コネクタープラグ/PVC(塩化ビニル樹脂) ブルー 測定範囲20〜280mmHg 質量(g)約680(電池含む) 消費電力(W)最大0.2(バックライト点灯時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65 アズワン品番8-5780-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380101 医薬品医療機器等法一般医療機器 適合範囲(cm)ウォッシャブルカフMサイズ/24〜40(上腕)、綿カフ/22〜36(上腕)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25500799 KM-380U 48686128 KM-380-2 水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ) ケンツメディコ 水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ) ケンツメディコ 1台 9,098 税込10,008 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする