トクヤマ
折りたたみ式ワゴン 3段
コンパクトな折りたたみカートです。
材質
ステンレス(SUS304)
段数
3段
耐荷重(kg/段)
30
キャスター
Φ100mmナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)
棚段数
3
足パイプ径(Φmm)
19
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(kg)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25501526
FGA-3
ノーマル
613×505×958
17
613×200×1060
7-2910-01
¥
120,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25501535
FGA-3P
ピンク
613×505×958
17
613×200×1060
7-2910-02
¥
120,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25501544
FGA-3B
ブルー
613×505×958
17
613×200×1060
7-2910-03
¥
120,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25501553
FGAM-3
ノーマル
763×505×958
21
763×200×1060
7-2912-01
¥
134,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25501569
FGAM-3P
ピンク
763×505×958
21
763×200×1060
7-2912-02
¥
134,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25501578
FGAM-3B
ブルー
763×505×958
21
763×200×1060
7-2912-03
¥
134,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25501587
FGAM-3Y
イエロー
763×505×958
21
763×200×1060
7-2912-04
¥
134,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください