トクヤマ
トクヤマの 施設用家具・備品
トクヤマの 施設用カート・ワゴン
トクヤマの 施設用ワゴン
折りたたみ式ワゴン 3段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25501553
品番
FGAM-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥134,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな折りたたみカートです。
色
ノーマル
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
763×505×958
質量(kg)
21
段数
3段
耐荷重(kg/段)
30
キャスター
Φ100mmナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)
棚段数
3
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
763×200×1060
アズワン品番
7-2912-01
足パイプ径(Φmm)
19