画像準備中

折りたたみ式ワゴン 3段

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25501578 品番FGAM-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥134,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな折りたたみカートです。

ブルー 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)763×505×958 質量(kg)21 段数3段 耐荷重(kg/段)30 キャスターΦ100mmナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き) 棚段数3 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)763×200×1060 アズワン品番7-2912-03 足パイプ径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする