曜日別特売

弾性ストッキング ジョブスト ウルトラシアー ハイソックスタイプ

弾性ストッキング ジョブスト ウルトラシアー  ハイソックスタイプ - TERMO(テルモ)

段階的圧迫により血液環流を促進すると共に、フィット感・履きやすさを向上させました。独自の素材で実現した透明感です。

材質ポリアミド・PU(ポリウレタン)・シリコーンタイプハイソックス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
足首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25503276JP-U20KSBブラックブラック/SS7-4604-0118~21
4,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
25503179JP-U20KMBブラックブラック/MM7-4604-0221~25
4,300
取扱い終了
返品不可
25503249JP-U20KMSシルキーベージュシルキーベージュ/MM7-4603-0221~25
4,300
取扱い終了
返品不可
25503258JP-U20KSSシルキーベージュシルキーベージュ/SS7-4603-0118~21
4,300
取扱い終了
返品不可
25503267JP-U20KLSシルキーベージュシルキーベージュ/LL7-4603-0325~29
4,300
取扱い終了
返品不可
25503285JP-U20KLBブラックブラック/LL7-4604-0325~29
4,300
取扱い終了
返品不可
25503294JP-U30KSSシルキーベージュシルキーベージュ/SS7-4608-0118~21
5,900
取扱い終了
返品不可
25503303JP-U30KMSシルキーベージュシルキーベージュ/MM7-4608-0221~25
5,900
取扱い終了
返品不可
25503319JP-U30KLSシルキーベージュシルキーベージュ/LL7-4608-0325~29
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする