加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ
●脚の静脈血のうっ帯を軽減または予防し、静脈還流を促進します。●日本人に合うサイズ設計なので、しっかりフィットし引締めます。●ビジネス用、プライベート用どちらにも自然になじむデザインです。
- 材質
- ナイロン・PU(ポリウレタン)
- コード
- JMDNコード:31724000
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:36B3X10002000008
- 圧迫圧(hPa)
- 足首/27(20mmHg)、ふくらはぎ/19(14mmHg)、大腿/13(10mmHg)
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1足
全9種類を絞り込む
サイズ
色
アズワン品番
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ

















![アンダーウェア(7分袖)[女] UNITE アンダーウェア(7分袖)[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03128707-260902-02.jpg)
![カーディガン[兼用] UNITE カーディガン[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03088859-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092350-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092630-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03087520-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089532-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090749-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03128366-260902-02.jpg)