曜日別特売

直達スプレー 小野氏 本体

直達スプレー 小野氏 本体 - 永島医科器械直達スプレー 小野氏 本体 - 永島医科器械
仕様本体セットセット内容嘴管(曲235mm)×1本・嘴管(直450mm・300mm・70mm)×各1本材質嘴管・ポンプ部・籠・弁/真鍮、瓶/PE(ポリエチレン)、ゴム球/天然ゴム、吸い上げチューブ/シリコンアズワン品番7-3219-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050044医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
注意
※一般医療機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2550568310407300
55,300
54,980
60,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする