滅菌コンテナ

滅菌コンテナ - ナビス(アズワン)滅菌コンテナ - ナビス(アズワン)滅菌コンテナ - ナビス(アズワン)滅菌コンテナ - ナビス(アズワン)

4色のフタで内容物の識別が可能です。

材質アルミ合金内容量1個
注意
※フタは別売です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25509883S100285×280×100mmSサイズ本体285×280×1007-4881-01
37,000
36,900
40,590(税込)
翌々日出荷
25509899S135285×280×135mmSサイズ本体285×280×1357-4881-02
37,800
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
25509908S150285×280×150mmSサイズ本体285×280×1507-4881-03
42,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
25509917M100465×280×100mmMサイズ本体465×280×1007-4882-01
37,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
25509926M135465×280×135mmMサイズ本体465×280×1357-4882-02
40,000
39,900
43,890(税込)
翌々日出荷
25509935M150465×280×150mmMサイズ本体465×280×1507-4882-03
44,900
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
25509944L100580×280×100mmLサイズ本体580×280×1007-4883-01
38,500
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
25509953L135580×280×135mmLサイズ本体580×280×1357-4883-02
41,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25509969L150580×280×150mmLサイズ本体580×280×1507-4883-03
50,300
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする