曜日別特売

AS フロント操作アーム式フロアタイプスクリーン

AS フロント操作アーム式フロアタイプスクリーン - IZUMI(イズミ)AS フロント操作アーム式フロアタイプスクリーン - IZUMI(イズミ)

前面フル操作、超軽量、超コンパクト。究極のコストパフォーマンスを実現。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケース寸法(mm)
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52932173AS-80VAW-5イメージ寸法:1720×1080L1925×H2100CW
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25512489AS-80V80型51720×10801925CW(フィルムベーススクリーン)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
25512473AS-60V60型4.11290×8101565CW(フィルムベーススクリーン)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52932164AS-60VAW-4.1イメージ寸法:1290×810L1565×H1710CW
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25512489AS-80V52932173AS-80VAWAS-80V AS フロント操作アーム式フロアタイプスクリーン IZUMI(イズミ) 52932173AS フロント操作アーム式フロアタイプスクリーンIZUMI(イズミ)1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする