国元商会
KSむげんくん
ポールの組み合わせが自由で、視認性抜群。
分解可能で保管場所を取りません。
セット内容
杭:1本(Φ42.7・L=600mm)、ポール:3本(Φ43・L=500(赤、白、緑、各1本))、キャップ:1個(反射テープ付き)
種別
基本セットA(路肩明示セット)
内容量
1セット(10組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25513478
0608610
約1.89
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください