ザルクリーン

ザルクリーン 健栄製薬

除菌成分として、第四級アンモニウム塩(ベンザルコニウム塩化物0.1w/v%)及びエタノールを含有し、液性を弱アルカリ性とすることで、環境表面の細菌・ウイルスに対して相乗的に作用します。
便利なスプレー式なので、対象物に直接スプレーして使用することができます。
金属やプラスチックへの腐食性は少ないです。

用途医療施設等の環境表面・器具・物品(床や壁、ドアノブ、ベッド柵等)の除菌・洗浄 効果除菌 成分界面活性剤(ベンザルコニウム塩化物)、溶剤(エタノール)、安定化剤 容量(mL)500 液性弱アルカリ性 使用の目安20平方センチメートル当り1回スプレー(0.7mL) 内容量1ケース(20個)
注意
※本剤は希釈せず、原液のまま使用してください。
※人体には使用しないでください。
※一部の合成樹脂等、材質によっては変質(変色)するおそれがあるので、注意してください。
※他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25519157 -
20,000
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする