アズワン
自動円筒落下装置
阻止円形成における円筒状検定用カップをシャーレ上に容易かつ正確に投下することができます。一度に4個の円筒を投下することができ、同一円周上に同時に投下します。円筒は、日本抗生物質検定基準準拠製品です。
仕様
シャーレ処理枚数:160(6P)~250(4P)枚、カップ最大実装数:約1000個、検定用カップ入数:1袋(100個入)
種別
カップドロッパー用 生物検定用カップ
質量(kg)
約20kg(カップ未実装時)
規格
日本抗生物質検定基準
サイズ(mm)
内径Φ6×外径Φ8×高さ10
アズワン品番
3-3391-11
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25520758
生物検定用カップ
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください