紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ)

紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ) - アズワン紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ) - アズワン
(5件のレビュー)

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。

仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可アズワン品番2-9048-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25523768SSUV-2060
670
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25523768
2024-07-01
用途: 外出用

自転車で通勤用に購入。
眩しさは低減されないので無駄かと思ったが、
実際使うと目の疲れが違いました。
やはり紫外線は目にかなりの負担になっていると思いました。
UV-Cも防げるので精神衛生上も良いです。

対象商品 : 25523768
2022-07-23
用途: 紫外線対応
教育・研究機関

紫外線ランプを使用する環境での作業のために購入しました.性能については他の品と比較することが出来ませんが,使い勝手には特に支障無いと思います.

対象商品 : 25523768
2021-10-26
用途: 紫外線殺菌灯の点灯確認

紫外線殺菌灯の点灯確認に使用します。
従来の物は、真正面だけだったので、こちらの目を覆えるものにしました。
問題なく使用しています。

対象商品 : 25523768
2021-01-18
用途: リフォーム工事

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。
また利用したいと思います。

対象商品 : 25523768
2019-04-25
用途: UVライトでの検査作業
製造業

メガネの上からでも着用でき、非常に使い勝手がよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする