クリアーファイル カキコ

クリアーファイル カキコ - キングジムクリアーファイル カキコ - キングジムクリアーファイル カキコ - キングジムクリアーファイル カキコ - キングジムクリアーファイル カキコ - キングジム
(2件のレビュー)

ファイルに入れたままカキコめる!

サイズA4タテポケット数20(小口10枚)幅(mm)235高さ(mm)311背幅(mm)13材質(表紙)カラーPPポケットタイプヨコから入れるタイプ収納枚数(枚)20内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255293868632アカ
750
599
659(税込)
当日出荷
255293958632ミス水色
750
599
659(税込)
当日出荷
255294048632ネイネイビー
750
599
659(税込)
当日出荷
255294138632クロ
750
599
659(税込)
当日出荷
255294298632シロ
750
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: 音楽の発表会
その他業種

とても良いです。楽譜をクリアファイルに入れると、ライトで光ることがあります。イベントの度に曲順に楽譜をつなげていました。すごく楽になりました。
商品はとてもいいです。ただ、在庫数やクレジットでトラブルがおきて、とても疲れました。

対象商品 : 25529413
2021-11-04
用途: 打ち合わせ時に最適
有限会社ケア・センター博愛医療・福祉・介護関連業

挟んだ用紙にすぐに書き込みできて、めくるのも楽。A4,A3用紙は可。
ペンホルダーもついている。
ただ、中身のファイルは厚いのでかさばるのが難。(薄くなったら挟み込みの強度が弱くなりそうなので仕方ないかも)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする