曜日別特売

クリアーファイル カキコ

クリアーファイル カキコ - キングジムクリアーファイル カキコ - キングジムクリアーファイル カキコ - キングジムクリアーファイル カキコ - キングジムクリアーファイル カキコ - キングジム
(3件のレビュー)

ファイルに入れたままカキコめる!

サイズA4タテポケット数40(小口20枚)幅(mm)235高さ(mm)311背幅(mm)20材質(表紙)カラーPPポケットタイプヨコから入れるタイプ収納枚数(枚)40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255294388632Wアカ
1,080
899
989(税込)
当日出荷
255294478632Wミス水色
1,080
899
989(税込)
当日出荷
255294568632Wネイネイビー
1,080
899
989(税込)
当日出荷
255294658632Wクロ
1,080
899
989(税込)
当日出荷
255294748632Wシロ
1,080
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25529456
2023-01-17
用途: 楽器演奏時
有限会社グラン卸売・小売業

書き留める時にファイルから出さずに書く事ができて便利なファイルです。

対象商品 : 25529438
2018-10-26
用途: ラベルシールの保存に

印刷したラベルシールの保存に使っています。従来は100均のポケット型ファイルで出し入れしていましたが、何度も出し入れするのが面倒なのと使い込んでいくとポケットがシナシナになり、うざったくなります。このファイルだと両端を除いた中央部分は出し入れしなくとも、そのままラベルシールを取り出して利用できるので、従来に比べてストレスが軽減しました。

2が参考にしています
対象商品 : 25529438
2018-11-13
用途: 写真撮影しやすい
教育・研究機関

授業の際、板書代わりに使ったスライドを印刷してファイリングしておくと、欠席した方が写真撮影されます。
通常のクリアファイルだと光ってうまく写らないので、毎回出し入れされ、資料もファイルも傷みがち。これならその心配がなく、手間なく撮影してもらえそうです。
もっとたくさんの枚数がファイリングできるものもあれば購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする