多目的本棚

多目的本棚 - YAMAZEN(山善)多目的本棚 - YAMAZEN(山善)多目的本棚 - YAMAZEN(山善)多目的本棚 - YAMAZEN(山善)多目的本棚 - YAMAZEN(山善)多目的本棚 - YAMAZEN(山善)多目的本棚 - YAMAZEN(山善)多目的本棚 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

大容量収納の定番のオープンラック。側板スラント式のスリムデザイン。効率収納の薄型タイプと、安定感のある下部が組み合わさったデザイン多目的棚。可動棚を調整してお好みの物を収納。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。棚板耐荷重(kg)可動棚:6、固定棚:10天板耐荷重(kg)10材質プリント紙化粧繊維板組立時間約30~40分内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25531355SCOR-1890(DBR)900×290(上部170)×1800上部:420×150(最下段のみ200)×850(可動棚最下段時内寸高さ:150)、下部:420×210(最下段のみ260)×800(可動棚最下段時内寸高さ:140)27.5ダークブラウン
オープン
16,880
18,568(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52710789SCOR-1890(WH)900×290(上部170)×1800上部:420×150(最下段のみ200)×850(可動棚最下段時内寸高さ:150)、下部:420×210(最下段のみ260)×800(可動棚最下段時内寸高さ:140)27.5ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
25531346SCOR-1860(DBR)600×290×1800上部:560×150(最下段のみ200)×850(可動棚最下段時内寸高さ:150)、下部:560×210(最下段のみ260)×800(可動棚最下段時内寸高さ:140)18ダークブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25531355
2020-09-04
用途: 本の収納として

重い本をきっちり詰めると棚がたわんでしまいます。
マンガや文庫本だけなら今のところ大丈夫です。
見た目はお値段以上に見えるので割り切れますが、
もう少しお高くて棚が丈夫な商品も追加されると良いかもしれません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする