ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックス

ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]

色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズのファイルボックス フタ付き。
ホコリの侵入を防ぐフタ付タイプなので、大事な書類をホコリなどから守ります。長期保存にも適してます。
フタがしっかりしているので、重ねて保存ができ便利です。(2段まで)
取っ手がついているので、移動させる時などの持ち運びに便利です。

用途持ち運び・保存用に便利なしっかりしたフタ付ボックス仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率84%再生紙)外形寸法(縦×横)(mm)261×318グリーン購入法適合内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25535625FL-029BF(76451)スカイブルーA4150
1,200
799
879(税込)
当日出荷
43030357FL-030BF(76461)スカイブルーA4(ヨコ)200
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
43030323FL-028BF(76131)スカイブルーA4(ヨコ)100
560
取扱い終了
43030339FL-028BF(76132)ネーブルオレンジA4(ヨコ)100
560
取扱い終了
43030348FL-028BF(76133)シルバーグレーA4(ヨコ)100
560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする