パール金属
ミニテーブル2 4530 UV
幅(mm)
450
奥行(mm)
300
高さ(mm)
195
材質
天板:MDF(メラミン樹脂塗装)、脚・金具:スチール(メッキ塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×195
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×300×195
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25536955
N-8272
木目調ホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
25536964
N-8273
木目調ブラック
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません