曜日別特売

スパッとPZ

スパッとPZ - 三京ダイヤモンド工業

ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます
切れ味を重視したセグメントタイプ。

用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断内容量1枚
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合材
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25537463PZ-160大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラット16022.02.0
27,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25537479PZ-175大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラット17525.42.2
31,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25537497PZ-203大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラット20325.42.2
35,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25537506PZ-250大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラット25025.42.4
47,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25537515PZ-305大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラット30525.42.6
51,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25537524PZ-355大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラット35525.42.8
92,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537454PZ-80大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラット8020.01.6
11,200
取扱い終了
25537488PZ-203----
30,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする