赤いイナヅマGX

赤いイナヅマGX - 三京ダイヤモンド工業

レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適

用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25537707LC-GX1230720.02.8
46,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537716LC-GX1230722.02.8
46,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537725LC-GX1230722.52.8
40,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537734LC-GX1230730.52.8
46,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25537743LC-GX1435420.03.0
63,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
25537759LC-GX1435422.03.0
63,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537768LC-GX1435425.4-
63,600
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
25537777LC-GX1435430.53.0
63,600
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする