イナヅマLC

イナヅマLC - 三京ダイヤモンド工業

ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計

用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25537786LC-12C30020.03.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537795LC-12C30022.03.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537804LC-12C30030.53.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537813LC-14C35020.03.2
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537829LC-14C35022.03.2
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537838LC-14C35030.53.2
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする