青いイナヅマEH

青いイナヅマEH - 三京ダイヤモンド工業

低トルクでも優れた切れ味を発揮

用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)刃厚(mm)2.6チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25537908LC-EH1025822.0
40,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537917LC-EH1231122.0
46,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537926LC-EH1231125.4
46,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
25537935LC-EH1231130.5
46,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする