三京ダイヤモンド工業
ドライサーフェーサーDX
コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!!
十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
用途
コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック、石材
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
6.0
チップ幅(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25538136
DF-4ML
100
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25538145
DF-5ML
125
¥
23,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください