三京ダイヤモンド工業
ドライカップ
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途
コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック、石材
刃厚(mm)
7.0
色
メタリックグリーン
チップ幅(mm)
4.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25538154
DC-90
90
12.0
¥
33,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538163
DC-4C
100
20.0
¥
31,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538179
DC-5C
125
22.0
¥
37,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください