三京ダイヤモンド工業
マルチディスク
マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。
天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。
用途
FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削
FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20.0
付属リング(mm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25538215
FD-GS4
硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニング
¥
19,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
25538224
FD-GT4
鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニング
¥
19,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください