三京ダイヤモンド工業
ドライカッター
用途
コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
穴径(Φmm)
20.0
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25538249
D-3
105
20.0
3.0
¥
26,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25538258
D-8
100
20.0
8.0
¥
36,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください