東プレ
ミラークリーナー
・鏡表面に付いた頑固な汚れを落とすコンパウンドタイプのクリーナー・使いやすいペースト状の研磨剤
用途
浴室・洗面所の鏡やガラスの水垢やウロコ状の汚れ除去
付属品
クリーニングクロス
材質
研磨剤、界面活性剤
質量(g)
52
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×124×25
薬液正味量(g)[1枚あたり]
45
内容量
1個
注意
※特殊加工(くもり止め加工など)してある鏡には使用しない※ガラス製の鏡以外には使用しない
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25539344
F-201
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください